Beli hydrometer aki di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp119.900

    JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)
    atribut:
    • Display: Red: 1.100-1.205 / White: 1.205-1.260 / Green: 1.260-1.300
    • Material (Main Unit): Glass
    • Overall Length (mm): 220
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  2. Supreme Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Supreme Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    1. Hidrometer.· Pada muatan penuh, berat jenis elektrolit adalah 1,28 sedangkan pada muatan 50% dianggap sebagai kondisi yang dapat diservis minimum, berat jenis biasanya 1,22, dalam situasi tertentu. Ketika berat jenis turun menjadi 1,10. Baterai terisi penuh.2. Tutup ganda dengan struktur labirin.· Cegah kehilangan elektrolit dengan mengumpulkan dan mengembalikan cairan ke reservoir.· Ventilasi memungkinkan baterai ""bernafas"" selama perubahan suhu dan pengisian daya.3. Penahan Api.· Sistem keamanan.· Mencegah ledakan dari percikan dari luar.· Meminimalkan kebocoran asam.· Mencegah masuknya debu.4. Tempa timbal-Kalsium Grids.· Menawarkan kekuatan yang cukup besar.· Tahan terhadap korosi jaringan.· Tahan over-charge.· Penggunaan gas dan air minimal.· Kurang self-discharge.· Tahan pelarian termal.- Diamond Mesh-meningkatkan konduktivitas.- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.- Bahan aktif kepadatan tinggi dengan aditif khusus - kinerja awal yang tinggi.5. Tutup ganda.· Mencegah kontaminasi dan juga menambah kekuatan dan kekakuan.· Sertakan arester api permanen untuk mencegah ledakan yang tidak disengaja dari percikan api atau api eksternal.· Memiliki hidrometer built-in untuk pemeriksaan lebih cepat.6. Tali Pelat Cast-on Terpusat.· Lebih kuat dari konektor konvensional berbahan bakar gas yang lebih tipis.· Mengurangi gerakan aksi tuas akibat guncangan jalan.7. Kotak Polipropilena.· Desain yang diperkuat secara tepat disesuaikan untuk mendukung elemen baterai.· Bahan sangat kuat, tahan lama dan tahan terhadap goncangan dan getaran dari jalan.8. Pemisah Amplop Resistensi Rendah.· Enkapsulasi pelat negatif.· Meningkatkan daya tahan getaran.· Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.Panas-mencair.- Meningkatkan karakteristik anti-getaran.Pegangan lipat bawah yang ergonomis dan mudah dibawa.- Terminal penempaan dingin - Kekuatan tinggi dari struktur halus dan mencegah kebocoran.Tissue Khusus NST untuk Plat Positif.- Mencegah bahan aktif.- Penumpahan dari sering.- Pengisian dan pemakaian.REG Rolled Expanded High Tin Grid.- Membuat batas sub butir.- Yang memberikan rentang hidup lebih lama terhadap korosi.- Pegangan lipat yang mudah dibawa dan ergonomis."
  3. ALDO Digital Battery Tester Hydrometer Accu (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp46.900

    ALDO Digital Battery Tester Hydrometer Accu (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    Untuk mengetes kadar air accu
  4. Kennedy 50Ltr Parts Washer Floorstanding
    Mulai

    Rp6.599.900

    Kennedy 50Ltr Parts Washer Floorstanding
    Deskripsi:
    Used in garage, workshop and industrial applications for degreasing components for inspection and prior to assembly. Recirculated cleaning fluid is filtered before entering the pump and being directed over the workpiece. Flexible chrome finish metal delivery hose. Heavy-duty non-welded one-piece tank. Fully enclosed electric nylon pump. Self-latching fusible linked lid closes in the event of a fire. Triple baked enamel finish. Accepts all common degreasing agents. Shelf keeps parts out of solvent during inspection and drying. Immersion soaking when the parts shelf is removed. Fitted with a 3 pin moulded plug and a 1.6m power cable. Minimum agent capacity 40ltr. Maximum agent capacity 50ltr. Fitted with a drain plug for easy maintenance. Removable parts basket. Built-in replaceable filter. Spare filter included. Overall size (L x W x H): 800 x 550 x 890mm. Tank size (L x W x H): 725 x 490 x 270mm. Height of working area: 750mm. Power rating: 25W. Voltage: 240V. Rated input: 0.3A.
    atribut:
    • Height (mm): 890
    • Length (mm): 800
    • Depth (mm): 550
    • Width (mm): Tank: 725
    • Use: Garage Industrial Workshop
    • Overall Dimensions (mm): 800x550x890
    • Part Number: KEN5038640K
    • Width: 800mm
  5. Alla France Hydrometer
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

  6. Ludwig Schneider Hydrometer
    Mulai

    Rp869.900

    Ludwig Schneider Hydrometer
    atribut:
    • Reference Temperature (°C): 20
  7. WESTWARD Water Based Parts Washer (Mesin Pembersih Suku Cadang)
    Mulai

    Rp2.499.900

    WESTWARD Water Based Parts Washer (Mesin Pembersih Suku Cadang)
    Deskripsi:
    Washer built with a fully flexible nozzle and fusible link that automatically closes the lid in case of fire.
    atribut:
    • Voltage (V): 120
    • Item: Water Based Parts Washer
    • For use with: Non-Flammable Water-Based Degreaser or Cleaning Agent
    • Resists: Corrosion
    • Standards: UL Pump
    • Work Light: No
  8. Toa Keiki Standard Hydrometer
    Mulai

    Rp559.900

    Toa Keiki Standard Hydrometer
    Deskripsi:
    A commonly used hydrometer of JIS B-7525
    atribut:
    • Material: Glass
    • Overall Length (mm): 160
    • Minimum Scale: 0.005
  9. CTEK Eyelet Indicator
    Mulai

    Rp419.900

    CTEK Eyelet Indicator
    Deskripsi:
    M6 eyelets and indicator panel to check battery status. INDICATOR – Eyelet M6 and M8 use a simple ‘traffic light’ system to show the state of charge of your battery. With INDICATOR – Eyelet you have a permanent installation. Should charging be required plug in the CTEK charger and charge the battery. Cable length 500 mm.
  10. JTC Air Power Parts Washer with Turbo (Mesin Pembersih Suku Cadang)
    Mulai

    Rp13.999.900

    JTC Air Power Parts Washer with Turbo (Mesin Pembersih Suku Cadang)
    Deskripsi:
    Blow gun is included
    atribut:
    • Bucket Capacity: 20 Gallons
    • Solvent Capacity: 12 Gallons
    • Maximum Speed: 11000 r.p.m
    • Range of Working Pressure: 65-125 psi
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Dimension (LxWxH): 31-7/8 x 20-7/8 x 35-3/8 Inch
  11. KRISBOW Mesin Pencuci Suku Cadang
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Mesin Pencuci Suku Cadang
    atribut:
    • Unit Dimensions (cm): 91x76x123
    • Item: Part Washer
    • Type: Parts Washer
  12. SCS Impedance Tester (Alat Ukur Aki)
    Mulai

    Rp36.999.900

    SCS Impedance Tester (Alat Ukur Aki)
    Deskripsi:
    You can measure the AC impedance (resistance value) on the ground wire.It can measure high frequency noise (EMI) and DC / AC voltage on the ground wire.Equipped with an automatic power off function.
    atribut:
    • Power Supply (V): 9, type 006P type square alkaline battery x 1 (sold separately)
    • Material: Metal body FOP
    • Measurement Range: 0.001 to 1.999Ω, high frequency noise (EMI): -40 to 20dBV, DC voltage: 0.001 to 400V, AC voltage: 0.001 to 270Vrms
    • Use: Confirmation of grounding condition in automatic equipment such as semiconductor / liquid crystal manufacturing equipment, measurement of DC / AC voltage of mounted parts
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 65x28x114
    • Set Content: Measurement red/black 1 each, probe parts (alligator clip red/black 1 each, U-shaped red/black 1 each, SMT grabber red/black 1 each, probe cover red/black 1 each)
    • TRUSCO Number: 436-0591
  13. Ludwig Schneider Precision Hydrometer API Grade
    18%
    Mulai

    Rp1.799.900

    Ludwig Schneider Precision Hydrometer API Grade
    atribut:
    • Reference Temperature (°F): 60
  14. JTC Mini Battery Hydrometer
    Mulai

    Rp61.900

    JTC Mini Battery Hydrometer
    atribut:
    • Material (Main Unit): plastic
    • Overall Length (mm): 110
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  15. PITHON Flexible Metal Conduit
    Mulai

    Rp419.900

    PITHON Flexible Metal Conduit
    Deskripsi:
    - Galvanized steel core- Highly flexibility and impact resistant- Corrosion resistant- For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
  16. GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  17. Bullocks Part Washer
    Mulai

    Rp5.899.900

Daftar Harga hydrometer aki Terbaru October 2026
JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)Rp119.900
Supreme Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Rp1.099.900
ALDO Digital Battery Tester Hydrometer Accu (Alat Tes Aki)Rp46.900
Kennedy 50Ltr Parts Washer FloorstandingRp6.599.900
Lippro Battery HidrometerRp119.900
Alla France Baume HydrometerRp1.199.900
Alla France HydrometerRp309.900
Ludwig Schneider HydrometerRp869.900
WESTWARD Water Based Parts Washer (Mesin Pembersih Suku Cadang)Rp2.499.900
Toa Keiki Standard HydrometerRp559.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)